カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • エスコ(9)
  • 渡辺電機工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アサヒシューズ(3)
  • 安立計器(2)
  • KSフィルター(2)
  • 三菱(2)
  • スター精密(2)
  • アックスブレーン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • シャープ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-31」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13仕様共用形操作方式ハンドル式
ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)形状ストレート
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
水廻り部材カテゴリ