カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 協育歯車(17)
- brembo(11)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- BRAHMS(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ヤマト産業(4)
- Vesrah(4)
- 日本ブレード(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b13r」の検索結果

止水栓ブラケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2JIS規格JIS B 2061
分岐止水栓ブラケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥429税込¥4721個翌日出荷ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷から翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。用途止水栓として奥行(mm)73本体幅(mm)42.5本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
D式ストレート分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷から翌々日出荷キャップナットを外せば両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。JIS規格JIS B 2061
D式ストレート分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷から翌々日出荷キャップナットを外せば、両方同時に送水できます。ハンドルを締めると分岐側も同時に止水しますJIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用操作方式ハンドル式
D式分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
D式分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。仕様キャップナット:有形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95