カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(115)
  • サカエ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • brembo(6)
  • イスカル(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • CKワールドワイド社(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • エスコ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
  • 修理(3)
  • ホームテイスト(3)
  • TRUSCO(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ニシキ工業(2)
  • ケーエム精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-18」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    オールメッキボディ、メタリックホース、メッキシャワヘッドの高級感あるデザイン。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
    用途お風呂用の混合栓としてJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
    用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/240グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
    用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
  • サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
    用途浴室の混合栓として取付寸法120~200(m)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120000~200000パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/300グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
    用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
    用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    吐水パイプが80mmの短いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/80グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/190
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)120幅(mm)254高さ(mm)95質量(g)3100ハンドル形状クリック機能ワイドシャワー、熱帯防止JIS規格JIS B 2061
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200対応水栓小流量吐水/節湯B1ハンドル形状クリック機能熱帯防止JIS規格JIS B 2061
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室使用地区寒冷地ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1ハンドル形状クリック機能手元ストップ、熱帯防止JIS規格JIS B 2061
tj-18特集