カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- brother(ブラザー)(1)
- KANON(中村製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- REX(レッキス工業)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- アールズギア(3)
- イスカル(5)
- イトーキ(115)
- エスコ(3)
- コクヨ(2)
- サクラクレパス(1)
- サンハヤト(1)
- セブンユニフォーム(2)
- ネグロス電工(1)
- マール社(1)
- 三木プーリ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ck-19」の検索結果
特価

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/190