カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- SMC(104)
- イトーキ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 京セラ(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- イスカル(6)
- 空研工業(5)
- ホンダ(4)
- スリーピース(4)
- アルスコーポレーション(4)
- アルス(3)
- ニチバン(3)
- PROST's(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 中橋製作所(2)
- DNライティング(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「dkw」の検索結果

サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)214高さ(mm)226質量(g)4200奥行(mm)330適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)湯水配管:102パイプ長(mm)約240吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ホース長さ(cm)160
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓高さ(mm)163質量(g)4200奥行(mm)283適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)湯水配管:120パイプ長(mm)240取付径(Φmm)パイプ:19吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)197高さ(mm)226質量(g)4200奥行(mm)330適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1