カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ENUMA(11)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • SMC(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • イマオコーポレーション(7)
  • エクセン(5)
  • エスコ(18)
  • シヤチハタ(8)
  • シライ(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
  • ニッサン(16)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
  • 日動工業(6)
  • 河淳(5)
  • 神保電器(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-5」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ付自動洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
    用途洗面・手洗い用の混合栓仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径R(PT)1/2電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)50~120(自動感度調節)検知時間(秒)0.25吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75水栓タイプ混合栓
  • サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ付自動洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
    用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌日出荷
    スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
    仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌日出荷
    手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
    用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
    用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ