カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • EKチェーン(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • Phenomenex(13)
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アラデン(2)
  • エスコ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ピカコーポレイション(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 永大産業(2)
  • 矢崎化工(2)
  • 空調服(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek0007」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    101日以内出荷
    タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。
    付属品ACアダプター仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    101日以内出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
    用途台所用の水栓色黒取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ