カテゴリ

  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • SMC(5)
  • 新光化成(3)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • 矢崎化工(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • KSフィルター(1)
  • MSソリューションズ(1)
  • 日本医療器研究所(1)
  • Frameworks(フレームワークス)(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ey-100」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
    呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
  • 自動横水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓(発電仕様)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
    用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3適合場所洗面所流量(L/min)3~4取付穴径(Φmm)33~36使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水温(℃)0~40(凍結不可)供給水質水道水感知距離(mm)50~150(自動調節)検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
関連キーワード
sf-100特集