カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(221)
    • 流し・台所用品(7)
    • 水栓(85)
    • 継手(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 農業・園芸資材(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(50)
  • SUGICO(スギコ)(65)
  • エスコ(618)
  • 未来工業(114)
  • 清水製作所[継手](212)
  • ミヤコ(88)
  • GAONA(ガオナ)(185)
  • アソー(4)
  • カクダイ(253)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • SMC(6,605)
  • BIGM(丸山製作所)(1,902)
  • Festo(678)
  • MAZDA(マツダ)(642)
  • RS PRO(579)
  • CKD(378)
  • メディアカバーマーケット(369)
  • KITO(キトー)(352)
  • YAMAHA(ヤマハ)(342)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1 1/2」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
    材質ABS樹脂
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    G1-1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付材質ステンレス
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
  • ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン用袋ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
    用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
  • カップリング水栓アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング水栓アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
    材質黄銅
  • 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
    用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
  • 水抜キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水抜キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
    高さ(mm)37適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。ねじサイズG1/2
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
    材質黄銅
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
    用途パイプのアダプターとして
  • 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    流しの排水ホースねじ式接続タイプ
    用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
    仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付付属品締付治具付材質ABS樹脂適合配管VU、VPパイプ兼用商品タイプ縦引
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付シャワー出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
    用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
  • 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
    用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
  • シャワーヘッド(ラージシャワー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(ラージシャワー)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
  • 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
    用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式
    材質黄銅タイプ袋ナット回転式
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
  • ステンレスフレキナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスフレキナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
    材質SUS304めねじサイズG1/2穴径(mm)17ねじサイズG1/2
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
  • ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレートボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
    用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    材質黄銅
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースカラン先

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
  • 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓付風呂栓(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
  • ネジニップル(メン)セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ネジニップル(メン)セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
    材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロックナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2