カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- omron(オムロン)(9)
- INAX(LIXIL)(5)
- 兼工業(2)
- KSフィルター(2)
- オンダ製作所(1)
- KVK(1)
「g3pj」の検索結果
特価

バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
偏心分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2