カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- SMC(454)
- MAZDA(マツダ)(337)
- ホンダ(265)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- トヨタ(127)
- リケン(60)
- イマオコーポレーション(52)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- 渡辺電機工業(37)
- メディアカバーマーケット(31)
- グーリング(28)
- ニッサン(27)
- KITO(キトー)(26)
- RS PRO(26)
- KITACO(25)
- 大阪魂(23)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- 住友重機械工業(19)
- ブランドをもっと見る
「j0013」の検索結果

自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
衛生水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷共用部分の盗水防止に。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷呼び13仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
共用カップリング横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応
万能ホーム胴長水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷呼び径(mm)13直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可
横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用呼び20JIS規格JIS B 2061吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19