シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所洗面所
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40取付穴径(mm)35~40
シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)33~47厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)93高さ(mm)244質量(g)2300対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転ハンドル形状リングレバー取付穴径(Φmm)33~47
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)7日以内出荷
シャワー・泡沫切替吐水口120°回転食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から6日以内出荷
ホース接続用の水栓。
自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から9日以内出荷
シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30奥行(mm)280幅(mm)45高さ(mm)288質量(g)2600対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口シャワー、整流付属品座金ハンドル形状リングレバーホース長さ(m)1取付穴径(Φmm)35~39
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1アズワン品番64-8573-32
シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)224質量(g)2100対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~39
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。
【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水)
【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓幅(mm)290厚さ(mm)5~30高さ(mm)229質量(g)2500奥行(mm)308適合場所キッチン取付ねじ1/2取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~40厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)204質量(g)1800対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
水抜クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
キャップナットを外せば両方へ同時に送水できます。
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。
適合場所キッチン仕様パイプ:ひろびろパイプ付属品お掃除リング材質(本体)セラピカ樹脂レバーの種類落水レバー +eco使用(節湯)取付穴径(Φmm)35~39取付け方法ボルト式取付穴径(mm)35~39
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水ホース長さ(m)1
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38