カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(66)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(32)
- クリタック(30)
- INAX(LIXIL)(21)
- TORAY(東レ)(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- メイスイ(10)
- mizu-Q(8)
- カクダイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOTO(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ミヤサカ工業(5)
- トクラス(5)
- ボンスター(4)
- ハウステック(4)
- タカギ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ブランドをもっと見る
「jyousuiki」の検索結果

浄水器分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8
浄水器用パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1アズワン品番64-8573-33
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
浄水切替えシャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)色ホワイト材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き用途キッチンの混合栓として。取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1アズワン品番64-8573-32
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
浄水器接続用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。用途キッチン用呼び13仕様セラミック適合内径8mmホース用