カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(3)
  • ノーブランド(1)
  • TOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k 37531 jv 13」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌日出荷
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
    厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
    用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
    厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
水廻り部材カテゴリ