カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- BEET(9)
- THK(5)
- カラークリエーション(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- Igus(イグス)(4)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(2)
- 神沢(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- Rectorseal(2)
- デンカエレクトロン(2)
- アサヒ工具(2)
- Jabra(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「k370」の検索結果

シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)用途洗面の混合栓としてタイプ一般地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)用途洗面の混合栓としてタイプ寒冷地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,900~税込¥58,190~1台翌日出荷【スタイリッシュなデザイン】グースネック水栓で洗面台をおしゃれにコーディネイト。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.1mです。用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)約1.1回転制御吐水パイプ:120(°)取付穴径(mm)35~39ナット対辺(mm)46商品タイプエコ水流切替シャワー、整流
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。用途洗面所用仕様ナット、フレキ、節水タイプ洗髪用適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷仕様節水、フレキシャワ・泡沫切替対辺(mm)38(取付ロックナット)ホース長さ(m)1.0(引出しホース)足径(Φmm)35(取付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40