カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • INAX(LIXIL)(3,082)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • アラミック(9)
  • Lovato(3)
  • カクダイ(2)
  • 日本電興(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • クリタック(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • LEDIL(1)
  • アイメディア(1)
  • SPARKFUN(1)
  • MSソリューションズ(1)
  • 若林製作所(1)
  • SKC(環境測定)(1)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「linax」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレロータンク修繕セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)トイレロータンク修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)後付け偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
549税込604
1個
5日以内出荷
SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして