カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(112)
  • StarTech.com(77)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(58)
  • 椿本バルクシステム(23)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SMC(18)
  • サンワサプライ(17)
  • 日研工作所(11)
  • (9)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • martor(6)
  • 大阪魂(6)
  • エレコム(5)
  • ノーブランド(4)
  • Power sonic(4)
  • 満点商会(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • 変換名人(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdp」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレナシSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    床排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
    用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Sトラップ
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から100日以内出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
    用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
  • ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
    用途オーバーフロー用のゴミ受けとしてマットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転
    用途流量や圧力を調整する際に使用します。JIS規格JIS B 2061
  • 排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
    用途洗面用排水栓として材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキンマットブラック
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
    用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
  • シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアーム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレナシPトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
    用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Pトラップ
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
    接続部ねじ(G)1/2
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
    用途排水トラップの上部として挟み能力(mm)28~37RoHS指令(10物質対応)対応
  • アフレナシボトルトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレナシボトルトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
    用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ
  • ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
    用途洗面用排水栓としてその他【挟込】30~53材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキンマットブラック
  • 止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
    用途止水栓用の座金として
  • ボトルトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボトルトラップ本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
    用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ外径(Φmm)排水栓:54横棒(mm)ポップアップ:300
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
    用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
  • シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓(FB)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    【IENIシリーズ】シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【優れたデザイン性】マットなブラックでキッチンに洗練を添えるミニマルなデザイン。スペックはもちろん、デザイン性へのこだわりも大切にする人に適した水栓です。【水流切替・引き出しホース】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。また、ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率がアップします。【ウルトラファインバブル発生】ごく微細なウルトラファインバブルが、食器や食材の汚れをきれいに落とします。 また、ウルトラファインバブルを含んだ水は浸透力が高く、出汁のうま味をしっかり引き出すので料理にも最適です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。
    用途キッチン用水栓仕様【吐水】シャワー / 整流厚さ(mm)5~30マットブラック取付台付きホース長さ(m)1.1機能ウルトラファインバブル発生装置付き取付穴径(mm)35~40ナット対辺(mm)38商品タイプエコ水栓タイプ節湯B / 節湯C1
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
    用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
    用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
    用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き
    用途配管接続のフレキとして。接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.75
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
    マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
    用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
    用途止水栓用の給水管として長さ(mm)250
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
    用途止水栓用の給水管として長さ(mm)300
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
    マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ナット対辺(mm)(取付ロック)36
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
    マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
    仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1JIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
    マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    90日以内出荷
    定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
    用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
  • 化粧キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    91日以内出荷
    H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
    用途排水栓用のキャップとしてマットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸鉢排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    100日以内出荷
    オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
    用途排水栓用のキャップとして挟み能力(mm)~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    100日以内出荷
    マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
    用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    110日以内出荷
    定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
    用途洗面用の水栓としてJIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1台
    欠品中
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。
    用途浴室の混合栓として取付寸法(mm)120~200JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
  • ポップアップ棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1本
    欠品中
    マットブラックのポップアップ棒です。キックレバーに接いで使用します。ポップアップガイド付き カウンターにポップアップを設置するタイプです。
    用途キックレバーに接いで使用する棒としてねじの種類M10×1取付穴径(Φmm)11~20挟み能力(mm)ガイド:4~18RoHS指令(10物質対応)対応