カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- StarTech.com(3)
- 光(2)
- マサル工業(2)
- タナカ(1)
- ワンド(マイセット)(1)
「mdp13」の検索結果

化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転用途流量や圧力を調整する際に使用します。JIS規格JIS B 2061
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き用途配管接続のフレキとして。最大使用水圧(Mpa)0.75最高使用温度(℃)80接続部ねじG1/2
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷ワンホール混合栓足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40厚さ(mm)5~25ナット対辺(mm)(取付ロック)38仕様節水水栓、ナット式、フレキ規格JISJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から90日以内出荷ワンホール混合栓足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~30ナット対辺(mm)(取付ロック)36仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし規格JISJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個100日以内出荷マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式