カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • KVK(4)
  • カクダイ(1)
  • TOTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu1-22x3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモカートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    温度調節が効かなくなった際の補修用。
    適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK2890、K1861D
  • 一時止水切替ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一時止水切替ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用
    適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
    用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T
    用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
  • 一時止水切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一時止水切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    SAN-EI製混合栓専用。
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ水栓カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
    適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
  • 切替ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製シャワー混合栓専用。
    材質ABS樹脂
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
水廻り部材カテゴリ