カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- ホンダ(48)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- TRACO POWER(16)
- KINGBRIGHT(15)
- 丸善織物(8)
- RECOM(6)
- VISHAY(6)
- LINKMAN(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- MICROCHIP(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- INFINEON(2)
- Mono Wireless(2)
- DiodesZetex(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「mw85」の検索結果
特価

PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
シャワー受けセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50