ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
断熱上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱回転パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
上向角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品
呼び径(mm)13吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
節水断熱パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷から7日以内出荷
ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13タイプ節水水栓パイプ長(mm)240吐水口PA18A-76X2-16
節水断熱上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13パイプ長(mm)240吐水口PA20J-61X2-16