カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
  • スバル(123)
  • NORGREN(87)
  • SMC(77)
  • アズワン(46)
  • エスコ(43)
  • RS PRO(43)
  • Festo(33)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • CKD(21)
  • 山洋電気(21)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • イルフォード(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • ホンダ(18)
  • Transair(17)
  • 東栄工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-20」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
    取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 泡沫横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
    パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 節水横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
    取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
    用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    少し短い上向きパイプ
    パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用横型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1本
    翌日出荷
    追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
    用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23FJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
  • 立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA20J-60X-16
  • 横型自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横型自在水栓(左ハンドル)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13仕様吐水口PA20J-60X-16JIS規格JIS B 2061
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして仕様設定範囲散水付属品バンド1個付、シールテープ付材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16JIS規格JIS B 2061
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
    呼び20JIS規格JIS B 2061吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコ水栓用ケレップ内蔵
    呼び径(mm)13
  • ミニセラ横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
    呼び径(mm)13吐水口PA20JH-60X-16
  • 厨房用二口横型首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用二口横型首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300吐水口PA20J-61X3-16
  • ミニセラ泡沫横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ泡沫横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA20JH-60X-16
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々。
    呼び径(mm)13パイプ長(mm)240吐水口PA20J-61X2-16
pa205特集