カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(82)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(705)
- 三菱電機(141)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- NORGREN(78)
- スバル(62)
- エスコ(42)
- ホンダ(41)
- パナソニックコネクト(36)
- 重松製作所(35)
- フエニックス・コンタクト(28)
- オリエンタルモーター(25)
- 東芝キヤリア(24)
- CKD(21)
- 第一計器(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- FUJIOH(富士工業)(18)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
「pa60」の検索結果

自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
泡沫自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水はね防止の泡沫水流。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
ミニセラ立形ツル首自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上向きなのでシンクが広々使えます材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
泡沫横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16