カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(148)
  • KVK(25)
  • 東尾メック(21)
  • 東洋技研(17)
  • 桑名金属工業(8)
  • カクダイ(7)
  • TBC(タブチ)(6)
  • HEIKO(6)
  • 川西水道機器(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ミヤコ(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • OVER RACING(4)
  • イノアック住環境(4)
  • コクヨ(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • 富士手袋工業(天牛)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe13」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
    用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
    用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
    用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-284適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-285適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-284
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    欠品中
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-298適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 拡管工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    拡管工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。
    用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
    仕様裏面接着テープ付材質EPDM外径B(Φmm)70
  • スライディング工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライディング工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。
    用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
  • ダクト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダクト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂長さ(m)2使用環境温度(℃)-20~60
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓