クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状U管呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オーバーフロー用
PCアフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
アフレ付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オーバーフロー用、アジャスト付き
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様オーバーフローのない手洗器用材質黄銅寸法z(mm)W32山16
アフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
片ツバ直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状直管長さ(mm)116呼び径25
SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)517呼び径25
PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ呼び径25
ワン付雷管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
PCワン付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
アフレ付雷管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフロー用。
ワン付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ