カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • サンエス(199)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • エスコ(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • 兼工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • オンダ製作所(1)
  • TOTO(1)
  • アリミツ(1)
  • スペーシア(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 日本イトミック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-001g」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バランス型ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
    付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • 分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ(普及品)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアーム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
  • 分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
    用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
  • 偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
    用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
水廻り部材カテゴリ