カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
  • カクダイ(16)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • アイエス工業所(12)
  • エスコ(11)
  • 兼工業(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • KTC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 岩田製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • オンダ製作所(3)
  • KVK(3)
  • カーメックス(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • OSRAM(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-004」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
送り座横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)送り座横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
欠品中
掃除用流し専用
呼び径(mm)20ねじ径PJ3/4ハンドル形状三角ハンドル
自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
呼び20シルバー呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
欠品中
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1台
欠品中
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)193質量(g)900奥行(mm)46ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20取付穴径(mm)28~32
自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
JIS規格JISホース接続可否
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホース接続用の水栓。
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否逆止弁有無なし
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として奥行(mm)180本体幅(mm)130本体高さ(mm)134取付穴径(Φmm)28~32取付ねじPJ3/4パイプ長(mm)170
差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から7日以内出荷
JIS規格JISホース接続可否
水廻り部材カテゴリ