カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(113)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- オカムラ(岡村製作所)(235)
- サンエス(203)
- エスコ(72)
- カクダイ(69)
- INAX(LIXIL)(39)
- GAONA(ガオナ)(35)
- KTC(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- SURE(石崎電機製作所)(21)
- TOTO(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- オンダ製作所(17)
- KVK(14)
- アイエス工業所(12)
- ミナミサワ(9)
- 兼工業(8)
- ホンダ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「pj0001」の検索結果
特価

散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
厨房用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
衛生水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
洗濯機ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13寸法A(mm)58寸法B(mm)25寸法C(mm)80JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径ZPJ1/2
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷共用部分の盗水防止に。仕様カギ:(P)R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地