カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- アークランドサカモト(30)
- CKD(16)
- 京セラ(13)
- イスカル(9)
- AIS (エイ・アイ・エス)(9)
- BODIS (ボディス)(9)
- EIKO(栄工舎)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ノーブランド(3)
- リスパック(3)
- ウェッジ(3)
- 三洋化成(2)
- TRUSCO(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOTO(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ブランドをもっと見る
「pr60」の検索結果

厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドルJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27