カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- 三菱電機(21)
- JAE(日本航空電子工業)(18)
- SMC(12)
- KTC(8)
- パイロット(7)
- アインツ(7)
- リスパック(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ミツヤ(5)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(5)
- アルス(4)
- イスカル(4)
- イマオコーポレーション(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- 日本ワグナー(4)
- ブランドをもっと見る
「ps-30」の検索結果
特価

シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色ホワイト取付方式吸盤式角度調節○
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
吸盤シャワーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色メッキ取付方式吸盤式角度調節×
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用取付方式吸盤式角度調節×
シャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
マグネットシャワーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。用途浴室用のシャワー掛け具として
ラセンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABSホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
低水圧用マッサージシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷0.3mmの極細ストレート水流 ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付 本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。 シャワーのあたる範囲は直径20cm材質ABS色シルバーホース長さ(m)1.8止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ボディケアシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6
ボディケアシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
ミストシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。トラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色マットホワイト質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷メッキ加工のスタイリッシュなホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホース長さ(m)1.8
DADADA
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!。忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。3つのボールを搭載したコアンダシステム。水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します。2つの水流モードを搭載しています。1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ。2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流します。CD、Cの2色展開です用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
低水圧用マッサージシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質PVC・ABS
FBシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。用途浴室用のシャワーヘッドとして
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
FBミストシャワー(mitosストップ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色シルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)2
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。 水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度 ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45% シャワヘッドアダプター付 ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。材質ABS
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)1.6
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800色シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8