カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • Pro-Auto(4)
  • RS PRO(5)
  • SIEMENS(9)
  • SMC(11)
  • TOKIO(藤沢工業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(20)
  • ジャストコーポレーション(18)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • ノーブランド(5)
  • ハウステック(55)
  • パナソニックコネクト(8)
  • ホンダ(6)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 潤工社(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-13」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル台付分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
    台の幅(mm)246
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
    仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
    用途キッチンの混合栓として。JIS規格JIS B 2061
  • ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースカラン先

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
  • 泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
    材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
  • L型ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    L型ユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
    材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
  • 水栓ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付、給水座金9mm材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げが自在で施工性がアップします。
    仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
    仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式、パッキン付ねじ径G1/2
  • ツギタシソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツギタシソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    用途呼び13用付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
  • 座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付L形ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
    付属品シールテープ材質青銅
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
  • 20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
    仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
    付属品シールテープ材質黄銅
  • 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(2個)
    当日出荷
    止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
    用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 水栓取付脚 L SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓取付脚 L

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
    材質青銅
  • 分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐口アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や二口水栓などに使用。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
    用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-284
  • 自在カップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在カップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌日出荷
    パイプと取替えてホースを接続します。
    材質黄銅
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    付属品シールテープ仕様ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ネジ径ともにRc1/2
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
    用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN