カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(55)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- CKD(112)
- OSG(オーエスジー)(71)
- RS PRO(120)
- SMC(124)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- アソー(87)
- エスコ(204)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ジョー・プリンス竹下(87)
- ニッタ(52)
- ハウステック(74)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 井筒製作所(85)
- 大阪ケミカル(49)
- 潤工社(69)
- 第一計器(61)
- ブランドをもっと見る

パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
シャワーアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワーアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥689税込¥7581個翌日出荷大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
水栓ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。付属品シールテープ仕様シールテープ付、給水座金9mm材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)用途シャワーヘッドのアダプターとして色シルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥839税込¥9231個翌日出荷ガスター社製シャワーホースにSANーEI製シャワーヘッドを接続するアダプター材質黄銅ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M22X1.5
ツギタシソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
分岐口アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
シャワーアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥649税込¥7141個翌日出荷YUKO社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する時に使用材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:W21山18、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
ホースニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥729税込¥8021個当日出荷用途呼び13用付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥769税込¥8461個当日出荷SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用材質黄銅ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
異径ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥649税込¥7141個当日出荷呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
ベンリーカンニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥369~税込¥406~1個5日以内出荷から6日以内出荷メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
20×13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
シャワーヘッドアダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個5日以内出荷SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタール色マットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
シングル台付分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌日出荷食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転台の幅(mm)246
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら