PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ホース長さ(m)2付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABS止水スイッチなし水流切替×
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)32
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)25
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)38
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
低水圧用マッサージシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質PVC・ABS
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200