カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- RIDEA(8)
- AMPHENOL(6)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- サクラクレパス(3)
- 阪上製作所(3)
- SMC(2)
- 黒田精工(2)
- CKD(2)
- ネグロス電工(2)
- 未来工業(2)
- 篠原電機(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
「py12」の検索結果

洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
FB洗濯機用ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用ニップル適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
ジョインター万能ホームパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ジョインター用の吐水パイプ。取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷共用部分の盗水防止に。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
万能ホーム胴長水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
ミニセラ万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷呼び径(mm)13色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドルねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT32口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から翌々日出荷握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。呼び径(mm)13口数2口ハンドルPR211FJIS規格JIS B 2061ハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応