ペア樹脂管銅管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具、パッキン、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
ユニット貫通L金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
タケノコニップルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
オスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
メスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
座付エルボ横型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ユニット貫通金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ユニット貫通L金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合T421-862-10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
壁用水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp×M
座付エルボ上型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ユニット貫通L金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具、バンド各2個入り適合T4205-86-10AX20用
ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管銅管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用