サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
上部分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
ストップジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。
材質合成樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
ノンアスユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
寸法d(mm)11.5寸法D(mm)18.5材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5最高使用温度(℃)80
シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。
軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。
温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。
湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35%色(ホース)マットホワイト弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
自在水栓取替パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
給水管アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
上部ナット・パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
床用ジョイント70°SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
座付ソケットLSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から45日以内出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2形状ストレート
座付エルボ上型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
オスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
両座付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
立水栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。
コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
サーモ混合栓 ファインバブル付SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
スライディング工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。
管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。
SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。