カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(508)
- ホンダ(186)
- MAZDA(マツダ)(133)
- SMC(124)
- Optibelt(59)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 桑名金属工業(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- オンダ製作所(28)
- KITZ(キッツ)(27)
- 渡辺電機工業(25)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- エスコ(10)
- リンナイ(9)
- TRUSCO(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- KITACO(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
「s13a」の検索結果

巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
ヒートポンプ専用配管セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
床立上アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
壁用水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます適合壁用水栓ボックス(T850-3)用形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp×M
座付エルボ上型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
スライディング工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
巻保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷用途結露防止、保温用セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)材質SUS304、発泡ポリエチレンナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
床用ジョイントS
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
床立上アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状チーズ種類樹脂管用継手
ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手
ナット付アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981袋(4個)翌々日出荷オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
床立上アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス・パッキン付き材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
床用ジョイントS
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ビス付材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
床用ジョイントL
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
オスエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
座付エルボ上型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプターXL
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
床立上アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け仕様ビス、パッキン付材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
座付ソケットL
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
床用ジョイント70°
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
床用ジョイントS
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス付き仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
ナット付エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
床用ジョイントS
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
メスアダプター平行
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
座付ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
両座付エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
座付エルボ横型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148