流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
流し排水栓PCカゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
SAN-EI製H650A、H651A用
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
二槽シンク用
兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓製H65・H65-50用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
スーパーヌメリとりカートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。
内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質銅パイプ外径(Φmm)12.7
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
掃除流し用排水アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
VP・VU65用の掃除口アダプター。
仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
親子共栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質本体:ステンレス、栓:NBR長さ(m)(クサリ)1
防虫排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
親子共栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)175呼び径32偏芯(mm)100
片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)38長さ(mm)183呼び径38偏芯(mm)100
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック
片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)25長さ(mm)170呼び径25偏芯(mm)100
掃除口変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス、ポリエチレン