カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- イトーキ(92)
- フジトク(11)
- 清水製作所[継手](10)
- SUGICO(スギコ)(5)
- 阪口製作所(5)
- コミネ(5)
- アズワン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- サクラクレパス(3)
- サンコー(三甲)(3)
- トップ工業(3)
- 日研工作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンポール(3)
- KSフィルター(3)
- 電成興業(3)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sk-19」の検索結果
特価

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用取付穴径(Φmm)120~200使用地区一般地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台欠品中レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS吐水口長さ(mm)パイプ/190