カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SK11(17)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 日研工作所(4)
「sk13-11」の検索結果

ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220ホース長さ(mm)シャワーホース:1600パイプ長(mm)吐水:170