カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマダ(4)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 日研工作所(1)
「sk20k」の検索結果
特価

サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)240高さ(mm)223質量(g)4400奥行(mm)288適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)120(湯水配管)ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27