カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(446)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(759)
  • KINGBRIGHT(49)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • SHIMANO(シマノ)(63)
  • SMC(247)
  • TBC(タブチ)(46)
  • TRUSCO(76)
  • YAMAHA(ヤマハ)(158)
  • イスカル(63)
  • エスコ(143)
  • オザック精工(173)
  • タンガロイ(49)
  • ホンダ(259)
  • マキテック(266)
  • ミツビシ(85)
  • メディアカバーマーケット(1,914)
  • 大阪魂(350)
  • 廣杉計器(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-13」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
447件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンオスアダ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
  • 巻ベンリーカンメスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンメスアダ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2めねじ、おねじ
  • 巻ベンリーカンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用ナット
  • 巻ベンリーカン用異径ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用異径ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    用途T13用付属品パッキン穴径(Φmm)16.3呼び径20呼び20ねじサイズG3/4メネジ
  • ガイド付袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガイド付袋ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)20.4呼び径20呼び20ねじサイズG3/4メネジ
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
  • 巻ベンリーカンオスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンオスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
  • サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
    仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%色(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品ナット2個・パッキン2枚付き
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓(レイニー付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷から43日以内出荷
    スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
    用途洗面所用仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付
  • 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(発電仕様)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップ用、専用引き棒付き
    用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキタイプロング適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
  • ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ水栓カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
    適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から101日以内出荷
    洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
    呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
  • 巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンツバ出し機

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途T13巻ベンリーカン専用適合T13巻ベンリーカン専用
  • 巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンツバ出し機

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。
    用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多角穴ザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式
    材質黄銅タイプ袋ナット回転式
  • 座付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
    材質黄銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711接続ねじ種類Rc