カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(54)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(4)
- SMC(408)
- 三菱ふそう(380)
- マキテック(198)
- ホンダ(191)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- Gクラフト(116)
- CKD(73)
- サンワサプライ(57)
- MAZDA(マツダ)(51)
- エレコム(47)
- Optibelt(47)
- エスコ(38)
- イスカル(36)
- 藤井高圧(31)
- HORIBA(堀場製作所)(26)
- ニッサン(26)
- 渡辺電機工業(25)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- ブランドをもっと見る
「t10a」の検索結果

シーリングキャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥259税込¥2851個当日出荷T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷から5日以内出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581セット翌日出荷仕様金具、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)10
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
座付エルボ上型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
壁用水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます適合壁用水栓ボックス(T850-3)用形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp×M
ペアホースさや管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781巻(30m)翌々日出荷適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合T421-862-10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管L金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)PPS樹脂
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻翌々日出荷保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止材質架橋ポリエチレン管長さ(m)50寸法A(mm)13寸法B(mm)21
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781巻(50m)翌々日出荷用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10