カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- brembo(2)
- Festo(14)
- HAKKO(白光)(1)
- IKO(日本トムソン)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- SMC(4)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(1)
- イトーキ(18)
- カブト工業(2)
- シャープ(3)
- ニッタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱電機(1)
- 椿本チエイン(1)
- 馬印(2)
- ブランドをもっと見る
「t18-c1」の検索結果
特価

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能手元ストップ、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック使用地区寒冷地対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1