ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
ノンアスユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
寸法d(mm)11.5寸法D(mm)18.5材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5最高使用温度(℃)80
ミニセラ水栓カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
ポリパイジョイント2種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T
片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水定格流量(L/min)5取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)33接続ねじ種類G(めねじ)
ACアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他
砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
ヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
用途戸建用集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G
座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ
洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30色アイボリーホース長さ(m)2
水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
ポリパイソケット2種SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポリパイプ同士の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
面取器SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。