カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- TOTO(12)
- ミナミサワ(6)
- GAONA(ガオナ)(1)
「tea61ads toto」の検索結果
特価

自動水栓(小便器用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa