カテゴリ

  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • TOTO(6)
  • Y'sGOD(5)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • 京セラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ORBIT(オービット)(1)
  • IDEX(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tle28sd2a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
欠品中
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
水廻り部材カテゴリ