カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- SUGICO(スギコ)(17)
- 東栄管機(3)
- 満点商会(1)
「to-108sa」の検索結果

厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40本体幅(mm)40本体高さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)38適合パイプ厚(mm)1最大荷重(kN)9.8
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40本体幅(mm)40本体高さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)38適合パイプ厚(mm)1.2最大荷重(kN)9.8