カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(229)
- 農業・園芸資材(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(530)
- SMC(492)
- BIGM(丸山製作所)(468)
- AMPHENOL(390)
- RS PRO(226)
- ホンダ(198)
- 三木プーリ(153)
- 三菱電機(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- エスコ(90)
- KEMET(87)
- 富士電機(83)
- マルヤス電業(72)
- ニッサン(69)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 明工社(58)
- 新ダイワ(57)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v-13」の検索結果

洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から翌々日出荷握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。呼び径(mm)13口数2口ハンドルPR211FJIS規格JIS B 2061ハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
食器洗い機用バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き材質黄銅
二口立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。仕様ホース接続部/PT31呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
ツーバルブワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から翌々日出荷見た目もかわいいクロスハンドル 天板の直径が33~35mmの範囲で取付可能 天板の厚み5~23mmの範囲で取付可能用途キッチン用仕様ナット式、銅管適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付径(Φmm)(パイプ)19吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式厚さ(mm)5~30規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引き出し)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付け方法台付使用地区一般地取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングル洗面混合栓(壁出)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷ブラウンカラーでデザイン性のある、洗面所用壁付シングルレバー混合栓。付属品固定用プレートR64-89S-300、施工用ネジ付シリーズmorfa接続めねじ(配管部)G1/2
シングル洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区一般
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。仕様共用型、ジョインター接続規格JISJIS規格JIS B 2061
ミニセラ洗濯機用水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷配管が洗濯機より低い場合に使用します。仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングル台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102
シングル台付切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から翌々日出荷ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)147吐水口116°回転
シングル台付分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌日出荷食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転台の幅(mm)246