カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
「v44j-13」の検索結果

横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン